Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-444490 Herst.-Nr.: 208700 EAN/GTIN: 4021104087007 |
| |
|
| | |
| Cimco Diamanttrennscheibe D=115mm 20 8700 Durchmesser der Scheibe 115mm, Anwendung trennen, Diamantscheibe, Geeignet für Beton, Geeignet für Beton/Betonstein, Geeignet für Kalksandstein, Diamant-Trennscheibe für Trocken- und Nassschliff, passend zu allen handelsüblichen Winkelschleifmaschinen und Mauernutfräsen (Aufnahme 22,2 mm) Ausführung mit aufgesinterten Diamantstollen. Diamantsegmente aus Diamantkorn-Bindung (Chrom-Bronze), Die Trennscheiben sind mit einer Schlüssellochung zur Kühlung ausgestattet und erfüllen die Kriterien der Prüfnorm EN 13236. Ausführung mit aufgelaserten Diamantsegmenten, Stammblatthärte 28 HRC.Für Betonerzeugnisse (weich), Pflaster, Verbundstein, Mauerstein. Weitere Informationen: | | Durchmesser der Scheibe: | 115 mm | Anwendung: | trennen | Diamantscheibe: | Ja | Geeignet für Asphalt: | Nein | Geeignet für Backstein: | Nein | Geeignet für Beton: | Ja | Geeignet für Beton/Betonstein: | Ja | Geeignet für bewehrten Beton: | Nein | Geeignet für Dachziegel: | Nein | Geeignet für Gussrohre: | Nein | Geeignet für Hartgestein: | Nein | Geeignet für Kalksandstein: | Ja | Geeignet für Keramik: | Nein | Geeignet für Kunststoff: | Nein | Geeignet für Metall: | Nein | Geeignet für Naturstein: | Nein | Geeignet für Schamotte: | Nein | Geeignet für Waschbeton: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,04* | € 8,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,05* | € 8,60* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 6,47* | € 9,19* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 6,63* | € 9,41* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,86* | € 9,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|