Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge 1800W Ø190mm 5,2kg Ø30mm 45°48mm 90°65mm GKS65GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE Professional
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE Professional
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE Professional
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE Professional
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE Professional
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE Professional
Artikel-Nr.:
     262-16391864
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601668900
EAN/GTIN:
     3165140607629
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Handkreissäge 1800W Ø190mm 5,2kg Ø30mm 45°48mm 90°65mm GKS65GCE
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
2300 - 5000 1/min
Maschinengewicht:
5.2 kg kg
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
65 mm mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
0 mm mm
Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²:
0 mm mm
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²:
0 mm mm
Max. Schwenkbereich:
90 ° °
Nennleistungsaufnahme:
1800 W W
Schnitttiefe (45°):
48 mm mm
Schnitttiefe (90°):
65 mm mm
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
3 m/s²
Spannung:
230 V
Sägeblattbohrung:
30 mm mm
Sägeblattdurchmesser:
190 mm mm
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, handkreissäge bosch, handkreissäge, Baustofftrennsäge, Elektrohandkreissäge, Handkreissäge (elektrisch), Kreissäge, Pendelhaubensäge, Tauchsäge, Zimmereihandkreisäge
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 213,82*
€ 247,68*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,76*
€ 253,06*
€ 4,90*
ab € 216,83*
€ 254,27*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 220,98*
€ 255,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 227,92*
€ 260,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,97*
€ 310,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,72*
€ 307,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,01*
€ 286,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,42*
€ 282,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640615
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.