Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge GKS 65 GCE, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260W-716732
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601668900
EAN/GTIN:
     3165140607629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0601668900, Handkreissäge GKS 65 GCE. Die Kreissäge GKS 65 GCE Professional ist die ideale Wahl für geführte Schnitte in einer Vielzahl von Materialien. Die starke und präzise Kreissäge ist mit einem 1.800-W-Motor ausgestattet und erreicht eine Schnitttiefe von 65 mm. Für genaue Schnitte wurde sie für die Anwendung mit dem Bosch Führungsschienensystem optimiert. Dank der Drehzahlvorwahl liefert sie einengleichmäßigen Sägefortschritt in verschiedensten Materialien. Die Kreissäge wurde speziell für schwierige Anwendungen konstruiert und sägt verschiedene Materialien, z. B. Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF. Sie ist mit dem Bosch Führungsschienensystem kompatibel, ebenso mit den Führungsschienensystemen von Mafell, Festool und Makita. Die GKS 65 GCE Professional ist mit Gebläse, Absaugstutzen, Fußplatte aus Aluminiumdruckguss, konstanter Drehzahl, Sanftanlauf und Spindelarretierung ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten: Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006), Absaugadapter (ET-Nr. 2 610 925 244), 1x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16 (2 608 641184), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5550 GRAMM
Führungsschienenkompatibel:
ja
Leerlaufdrehzahl:
2300 - 5000 min-1
Max. Schnittkapazität in Holz (45°):
48 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (90°):
65 mm
Nenneingangsleistung:
1800 W
Sägeblattbohrungs-Ø:
30 mm
Sägeblattdurchmesser:
190 mm
Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]:
3.0 m/s²
Service Geräte:
B
Spannung, elektrisch:
230 V
Unsicherheit K [Holzsägen]:
1.5 m/s²
Volumen:
44,723 dm3
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, handkreissäge bosch, handkreissäge, 0 601 668 900, HANDKREISSÄGE
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 213,82*
€ 247,68*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,76*
€ 253,06*
€ 4,90*
ab € 216,83*
€ 254,27*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 220,98*
€ 255,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 222,25*
€ 256,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,24*
€ 303,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,51*
€ 299,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,30*
€ 278,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,78*
€ 274,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,98*
€ 262,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640615
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.