Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine 710W 1, H285mm 1,5-13mm PBD40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch PBD 40 Standbohrmaschine Ohne Schlüssel 710 W
Bosch PBD 40 Standbohrmaschine Ohne Schlüssel 710 W
Artikel-Nr.:
     262-16391635
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603B07000
EAN/GTIN:
     3165140569187
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Tischbohrmaschine 710W 1, H285mm 1,5-13mm PBD40
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
40 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
40 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 - 13 mm mm
Gesamthöhe:
285 mm mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
200 - 850 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
600 - 2500 1/min
Max. freier Bohrlauf:
90 mm
Nennleistungsaufnahme:
710 W W
Spannung:
230 V
Stromstärke:
3 A
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 252,07*
€ 283,89*
€ 4,90*
ab € 248,75*
€ 285,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 253,76*
€ 286,02*
2 Tage
50
€ 14,50*
ab € 257,03*
€ 288,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 297,94*
€ 334,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,94*
€ 398,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,55*
€ 392,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,90*
€ 372,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,78*
€ 362,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,94*
€ 354,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0603B05000
ab € 105,94*
Zubehör
Bosch
2608030055
ab € 31,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.