Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Tischbohrmaschine PBD 40 Säulenbohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Tischbohrmaschine PBD 40 Säulenbohrmaschine
Bosch Tischbohrmaschine PBD 40 Säulenbohrmaschine
Bosch Tischbohrmaschine PBD 40 Säulenbohrmaschine
Bosch Tischbohrmaschine PBD 40 Säulenbohrmaschine
Bosch Tischbohrmaschine PBD 40 Säulenbohrmaschine
Bosch Tischbohrmaschine PBD 40 Säulenbohrmaschine
Artikel-Nr.:
     5417B-p334787
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603B07000
EAN/GTIN:
     3165140569187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Bosch Tischbohrmaschine PBD 40
Einfaches, komfortables Bohren mit präzisen Ergebnissen.
Digitales System zum einfachen Ablesen von Bohrdrehzahl und -tiefe.
Schnellspannklemme fixiert selbst runde Werkstücke für präzises Bohren.
Schlüsselloses Präzisionsbohrfutter spannt den Bohrer automatisch nach.
2-Gang-Getriebe: viel Kraft im ersten Gang, hohe Drehzahl im zweiten Gang.
Einfache Anpassung der Drehzahl auf Materialien mit Bosch Electronic für bessere Ergebnisse.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Parallelanschlag (1 600 A00 0UA)
  • Schnellspannklemme (1 600 A00 0TT)
  • Karton
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Länge:
750
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
850
Hub:
90
Hersteller:
Bosch
Maße Grundplatte (B x T x H):
330 x 350 x 30 mm
Bohrfutterspannbereich:
1,5 – 13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz:
40 mm
Lasertyp:
2
Max. Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Gibt das Gewicht (inkl. Anbauteile, Akku) der Maschine an.:
11,2 kg
Titel:
Bosch-Tischbohrmaschine PBD 40
Produktart:
Tischbohrmaschine
Positionierung:
Tischbohrmaschine PBD 40 – komfortabel zu hoch präzisen Bohrergebnissen
Laserklasse:
2
Laser als Bohrhilfe:
ja
Bohrhub:
90 mm
Usage level:
Expert
Topseller:
nein
Nennaufnahme:
710 W
Integrierte Arbeitsleuchte:
ja
Maschinengewicht:
11,2 kg
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
200 – 850 / 600 – 2.500 min-1
Neuheit:
nein
Maschine:
Ja
Höhe:
285 mm
Breite:
375 mm
Spannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
710 W
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 251,3475*
€ 282,1575*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 250,65*
€ 283,26*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 249,86*
€ 284,65*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 253,71*
€ 285,36*
1 Tag
50
€ 14,50*
ab € 255,10*
€ 287,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,65*
€ 338,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,44*
€ 325,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,22*
€ 323,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,67*
€ 312,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,89*
€ 305,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,86*
€ 297,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0603B05000
ab € 108,023*
Zubehör
Bosch
2608030055
ab € 30,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.