Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine PBD 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603B07000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603B07000
EAN/GTIN:
     3165140569187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Tischbohrmaschine PBD 40. Einfaches, komfortables Bohren mit präzisen Ergebnissen. Digitales System zum einfachen Ablesen von Bohrdrehzahl und -tiefe. Schnellspannklemme fixiert selbst runde Werkstücke für präzises Bohren. Schlüsselloses Präzisionsbohrfutter spannt den Bohrer automatisch nach. 2-Gang-Getriebe: viel Kraft im ersten Gang, hohe Drehzahl im zweiten Gang. Einfache Anpassung der Drehzahl auf Materialien mit Bosch Electronic für bessere Ergebnisse. Parallelanschlag (1 600 A00 0UA). Schnellspannklemme (1 600 A00 0TT). Karton
Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
710 W
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
200 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
850 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
600 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
2500 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
200 - 850 / 600 - 2500 min-1
Lasertyp:
650 nm
Laserklasse:
Klasse 2
Max. Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz:
40 mm
Bohrfutterspannbereich, von:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, bis zu:
13 mm
Bohrfutterspannbereich:
1.5 - 13 mm
Bohrhub:
90 mm
Maße Grundplatte Breite:
330 mm
Maße Grundplatte Tiefe:
350 mm
Maße Grundplatte Höhe:
30 mm
Maße Grundplatte (B x T x H):
330 x 350 x 30 mm
Gewicht:
11.200 kg
Spannung:
230 V
Laser als Bohrhilfe:
ja
Integrierte Arbeitsleuchte:
ja
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
750 x 375 x 285 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
750 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
375 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
285 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
750 x 375 x 285 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Einfaches, komfortables Bohren mit präzisen Ergebnissen
TOP-Produktmerkmale:
Digitales System zum einfachen Ablesen von Bohrdrehzahl und -tiefe | Schnellspannklemme fixiert selbst runde Werkstücke für präzises Bohren | Schlüsselloses Präzisionsbohrfutter spannt den Bohrer automatisch nach | 2-Gang-Getriebe: viel Kraft im ersten Gang, hohe Drehzahl im zweiten Gang | Einfache Anpassung der Drehzahl auf Materialien mit Bosch Electronic für bessere Ergebnisse
Usage level:
Advanced
Unterteilung der Produktkategorien:
Tischbohrmaschine
Titel:
Tischbohrmaschine PBD 40
Lieferumfang:
Parallelanschlag (1 600 A00 0UA) | Schnellspannklemme (1 600 A00 0TT) | Karton
SOL Date:
01.07.2011
Neuheit:
nein
Nennleistungsaufnahme:
710 W
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 13 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
200 1/min | 850 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
600 1/min | 2500 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
40 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
40 mm
Gesamthöhe:
285 mm
Bruttogewicht:
13,94 kg
Nettogewicht:
11,15 kg
Volumen:
80,156 dm3
Abmessung Länge:
750 mm
Abmessung Breite:
375 mm
Abmessung Höhe:
285 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,19*
€ 331,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,77*
€ 330,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,01*
€ 309,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,34*
€ 302,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,25*
€ 294,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0603B05000
ab € 107,24*
Zubehör
Bosch
2608030055
ab € 30,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.