Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Ø55mm SDSmax 450600mm f.Beton Geeignet für Stein 1618596457


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Durchbruchbohrer sds max-9 break through
Bosch Durchbruchbohrer sds max-9 break through
Bosch Durchbruchbohrer sds max-9 break through
Artikel-Nr.:
     262-12054558
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618596457
EAN/GTIN:
     3165140021975
Suchbegriffe:
Durchbruchbohrer
Durchbruchkrone
Fräskrone
Hammerbohrer
Hammerbohrer Ø55mm SDSmax 450600mm f.Beton Geeignet für Stein 1618596457
Weitere Informationen:
Aufnahmesystem:
SDS-max
Durchmesser Bohrer:
55 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
600 mm mm
Schneidenlänge:
450 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Schlagbohrer, Steinbohrer, bosch hammerbohrer sds-max, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
Frei Haus
ab € 137,60*
€ 165,54*
9 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 140,93*
€ 169,68*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 143,58*
€ 172,27*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 144,25*
€ 173,29*
1
€ 4,90*
ab € 144,08*
€ 176,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596455
ab € 126,27*
Zubehör
Bosch
1618596456
ab € 145,17*
Zubehör
Bosch
1618596458
ab € 170,24*
Zubehör
Bosch
1618596459
ab € 161,65*
Zubehör
Bosch
1618596460
ab € 197,25*
Zubehör
Bosch
1618596461
ab € 199,25*
Zubehör
Bosch
1618596462
ab € 237,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.