Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, 55 x 450 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, 55 x 450 x 600 mm
Bosch Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, 55 x 450 x 600 mm
Bosch Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, 55 x 450 x 600 mm
Bosch Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, 55 x 450 x 600 mm
Bosch Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, 55 x 450 x 600 mm
Bosch Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, 55 x 450 x 600 mm
Bosch Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, 55 x 450 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p258173
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618596457
EAN/GTIN:
     3165140021975
Suchbegriffe:
Durchbruchbohrer
Durchbruchkrone
Fräskrone
Hammerbohrer
Bosch Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 55 x 450 x 600 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
3
Einsteckende:
SDS-max
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
600
Arbeitslänge:
450
Durchmesser (D) mm:
55
Arbeitslänge (L1) mm:
450
Gesamtlänge (L2) mm:
600
Spezifikation:
55 x 450 x 600 mm
Bohrhammerfest:
ja
Schaft:
SDS-max
Durchmesser:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Schlagbohrer, Steinbohrer, bosch hammerbohrer sds-max, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, Bosch, SDS-max-9, Break, Through,, 55
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
134
1
Frei Haus
ab € 141,80*
€ 166,06*
1
€ 5,95*
ab € 141,27*
€ 166,07*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 142,92*
€ 168,39*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 144,25*
€ 168,47*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 143,57*
€ 168,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,39*
€ 200,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,38*
€ 186,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,42*
€ 180,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596455
ab € 130,09*
Zubehör
Bosch
1618596456
ab € 164,83*
Zubehör
Bosch
1618596458
ab € 175,87*
Zubehör
Bosch
1618596459
ab € 166,66*
Zubehör
Bosch
1618596460
ab € 204,69*
Zubehör
Bosch
1618596461
ab € 204,86*
Zubehör
Bosch
1618596462
ab € 246,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.