Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messlaser 60m Sichtb.Signal GOL20D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     262-12052950
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601068400
EAN/GTIN:
     3165140603287
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
Messlaser 60m Sichtb.Signal GOL20D
Weitere Informationen:
Breite:
134 mm
Genauigkeit:
3 mm/m
Gewicht:
1.5 kg
Höhe:
143 mm
Länge:
213 mm
Länge der Signalstrecke:
60 m m
Schutzart (IP):
IP54
Sichtbare Signalstrecke:
ja
Weitere Suchbegriffe: bosch optisches nivelliergerät, optisches nivellier, Baulaser, Heimwerkerlaser, Laser, Lasergerät, Messlaser
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 125,51*
€ 144,05*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 126,95*
€ 144,62*
5 Tage
47
Frei Haus
ab € 127,76*
€ 145,78*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 137,17*
€ 157,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 137,99*
€ 158,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601068401
€ 144,15*
Sonstiges
Bosch
0601068403
€ 250,60*
Sonstiges
Bosch
0601068000
€ 167,13*
Sonstiges
Bosch
0601068002
€ 239,76*
Sonstiges
Bosch
0601068001
€ 176,18*
Sonstiges
Bosch
0601068003
€ 242,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.