Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser Kl.3R 300m Sichtb.Signal Klasse 3R GRL300HVG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Rotationslaser GRL 300 HVG Professional
Bosch Rotationslaser GRL 300 HVG Professional
Bosch Rotationslaser GRL 300 HVG Professional
Bosch Rotationslaser GRL 300 HVG Professional
Bosch Rotationslaser GRL 300 HVG Professional
Bosch Rotationslaser GRL 300 HVG Professional
Artikel-Nr.:
     262-12052837
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601061700
EAN/GTIN:
     3165140583145
Suchbegriffe:
Baulaser
Rotationslaser
Wasserwaage
Wasserwaagen
Rotationslaser Kl.3R 300m Sichtb.Signal Klasse 3R GRL300HVG
Weitere Informationen:
Batterieart:
NiMh
Genauigkeit:
3 mm/m
Gewicht:
1.8 kg
Laserklasse:
Klasse 3R
Länge der Signalstrecke:
300 m m
Mit Fernbedienung:
ja
Rotierende Signalstrecke:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Sichtbare Signalstrecke:
ja
Wellenlänge des Sensors:
532
Weitere Suchbegriffe: baulaser bosch, baulaser, Heimwerkerlaser, Laser, Lasergerät, Messlaser
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 474,14*
€ 511,90*
6 Tage
48
Frei Haus
ab € 477,22*
€ 511,91*
€ 4,90*
ab € 477,75*
€ 517,59*
42 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 492,28*
€ 527,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 570,28*
€ 610,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,13*
€ 726,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,99*
€ 722,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,83*
€ 704,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,58*
€ 694,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,28*
€ 678,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601061505
ab € 587,12*
Sonstiges
Bosch
0601061506
ab € 630,17*
Sonstiges
Bosch
0601061501
ab € 503,48*
Sonstiges
Bosch
061599403Y
ab € 669,27*
Sonstiges
Bosch
0601061806
ab € 560,63*
Sonstiges
Bosch
0601061805
ab € 539,28*
Sonstiges
Bosch
06159940JY
ab € 553,89*
Sonstiges
Bosch
0601061800
ab € 447,18*
Sonstiges
Bosch
061599403U
ab € 535,32*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,01*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.