Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckleiter Alu 1,71-3,55m 2x7stuf 146707


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 146707 Leiter Teleskop-Leiter Aluminium
Cimco 146707 Leiter Teleskop-Leiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     262-10272909
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     146707
EAN/GTIN:
     4021103467077
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Mehrzweckleiter Alu 1,71-3,55m 2x7stuf 146707
Weitere Informationen:
Anzahl der Elemente:
2
Anzahl der Sprossen:
7
Ausführung:
Mehrzweckleiter
Gewicht:
9.6 kg
Länge:
1.71 - 3.55 m m
Tragfähigkeit:
150 kg
Transportlänge:
1.71 m
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 285,10*
€ 342,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 290,20*
€ 349,01*
€ 65,00*
ab € 311,01*
€ 370,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 311,53*
€ 371,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 352,53*
€ 415,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,01*
€ 415,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,30*
€ 406,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,02*
€ 390,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,14*
€ 384,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,20*
€ 345,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
146708
ab € 331,49*
Ähnlich
Cimco
146710
ab € 371,44*
Ähnlich
Cimco
146712
ab € 416,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.