Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 146707 Leiter Teleskop-Leiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 146707 Leiter Teleskop-Leiter Aluminium
Cimco 146707 Leiter Teleskop-Leiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79196661
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     146707
EAN/GTIN:
     4021103467077
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Teleskop-Leiter
Material
Aluminium
Höhenverstellung
Ja
Ablageschale
Ja
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
14 Schritte
Rutschfeste Füße
Ja
Stufentiefe
27 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
3550 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
9600 g
Höhe (min)
1250 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,54*
€ 406,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,11*
€ 397,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,94*
€ 381,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,55*
€ 376,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,28*
€ 340,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
146708
ab € 332,67*
Ähnlich
Cimco
146710
ab € 374,03*
Ähnlich
Cimco
146712
ab € 414,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.