Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer 1p 150-250V Glimm opt v.Prüfobjekt Einpolige Phasenanzeige 247


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247 Einpoliger Spannungsprüfer - Wera Werk - 05005655001
247 Einpoliger Spannungsprüfer - Wera Werk - 05005655001
Wera 247 Einpoliger Spannungsprüfer, 3 x 70 mm, 05005655001
Artikel-Nr.:
     262-10080276
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05005655001
EAN/GTIN:
     4013288002686
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Spannungsprüfer 1p 150-250V Glimm opt v.Prüfobjekt Einpolige Phasenanzeige 247
Weitere Informationen:
Durchgangsanzeige:
optisch
Einpolige Phasenanzeige:
ja
Klingenbreite:
3 mm
Klingenlänge:
70 mm
Länge:
140 mm
Messkreiskategorie:
ohne
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
Glimmlampe
Spannungsmessbereich:
150 - 250 V V
Stromversorgung:
vom Prüfobjekt (ohne Batterie)
Widerstandsmessbereich:
0 - 0 kOhm
Widerstandsmessung:
0 Ohm Ohm
Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Phasenprüfer, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Prüfschraubendreher, Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Spannungsprüfer, schlitz-vde-schraubendreher wera, schlitz vde schraubendreher, phasenprüfer 3 x 60 mm, 2-poliger Drehfeldrichtungsanzeiger, Akustisches Universalprüfgerät, Berührungsloser Spannungsprüfer, Digital-Messgerät, Drehfeldrichtungsanzeiger, Durchgangs- und Spannungsprüfer, Durchgangs-/Spannungsprüfer, Durchgangsprüfer, Elektonik-Spannungsprüfer, Lastprüfer, Messgerät, Phasenanzeiger, Prüfgerät, SCHUKO-Testgerät, Sicherheits-Spannungsprüfer, Spannungs- und Phasenanzeiger, Spannungs- und Zähleranlaufprüfer, Spannungs-/Drehfeldrichtungsanzeiger, Spannungs-/Durchgangsprüfer, Steckdosenprüfgerät, Steckdosentester, Steckdoseprüfer, Tauchspulmessprüfer, Tauchspulspannungsprüfer, Tester, Universalspannungsprüfer, Universaltester, Zähleranlaufprüfer
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
524
20
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 5,08*
2 Tage
524
1
€ 6,90*
ab € 4,23*
€ 5,33*
2 Tage
528
1
€ 7,90*
ab € 4,26*
€ 5,37*
4 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 4,25*
€ 5,37*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,15*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 643,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.