Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer VDE 3x0,5x70mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungsprüfer VDE 3x0,5x70mm Wera
Spannungsprüfer VDE 3x0,5x70mm Wera
Spannungsprüfer VDE 3x0,5x70mm Wera
Spannungsprüfer VDE 3x0,5x70mm Wera
Spannungsprüfer VDE 3x0,5x70mm Wera
Spannungsprüfer VDE 3x0,5x70mm Wera
Spannungsprüfer VDE 3x0,5x70mm Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288002686
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     247
EAN/GTIN:
     4013288002686
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
bis 250 Volt, Wera
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Klingenbreite:
3,0 mm
Klingenlänge:
70 mm
Spannungsbereich:
150–250 V
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
439
20
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,13*
1 Tag
439
1
€ 6,90*
ab € 4,20*
€ 5,37*
1 Tag
443
1
€ 7,90*
ab € 4,24*
€ 5,41*
Lager 7
380
1
€ 4,79*
ab € 4,25*
€ 5,41*
3 Tage
337
1
€ 4,30*
ab € 4,26*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 642,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.