Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-09221673 Herst.-Nr.: 0302160 EAN/GTIN: 4003773023203 |
| |
|
| | |
| Kombizange 160mm vorst.Schneide isol 2Komp 0302160 Weitere Informationen: | | Griffausführung: | 2-Komponenten | Isoliert: | ja | Länge: | 160 mm mm | Vorstehende Schneide: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,92* | € 12,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 10,07* | € 12,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 10,06* | € 12,62* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 10,18* | € 12,74* | | | | Lager 262 | | | | 6 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 11,34* | € 13,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1134* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 80,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|