| |
|
| Artikel-Nr.: 262-05160129 Herst.-Nr.: 140222 EAN/GTIN: 4021103402221 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschuh Gr46 wade 140222 Weitere Informationen: | | Ausführung: | wadenhoch | Farbe: | weiß | Geschlecht: | Unisex | Höhe: | 360 mm | Mit herausnehmbarer Einlegesohle: | ja | Schuhgröße (Europa): | 46 | Sohlenmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Typ: | Stiefel | Wasserdicht: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel weiß 46, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel weiß, Stahlkappenschuh, Stiefel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 78,61* | € 99,15* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 80,70* | € 100,92* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 85,81* | € 107,27* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 96,96* | € 121,31* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,58* | € 122,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|