Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser 29mm Jokari Haken PA Polyamid (PA) 121010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelmesser 29mm Jokari Haken PA Polyamid (PA)
Kabelmesser 29mm Jokari Haken PA Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-05158645
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     121010
EAN/GTIN:
     4021103210109
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabelmesser 29mm Jokari Haken PA Polyamid (PA) 121010
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
165 mm
Kabelmesser:
ja
Klingenform:
Hakenform
Länge der Klinge:
29 mm mm
Mit Schutzabdeckung:
ja
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Haken-Klinge, Hakenklinge, cimco abisoliermesser, abisolier messer, Bleimesser, Messer, Sicherheits-Kabelmesser, Sicherheitsmesser, Taschenmesser, Universalmesser, VDE-Kabelmesser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,11*
€ 11,81*
€ 9,80*
ab € 8,59*
€ 12,46*
1 Tag
5
€ 6,40*
ab € 9,42*
€ 13,57*
€ 5,46*
ab € 9,56*
€ 13,71*
2 Tage
33
€ 5,80*
ab € 9,71*
€ 13,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.