Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel 1500g antimagn Holz 130604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Fäustel DIN 6475, Hammergewicht 1500 g
Sicherheits-Fäustel DIN 6475, Hammergewicht 1500 g
Artikel-Nr.:
     262-05158331
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     130604
EAN/GTIN:
     4021103306048
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel eschenstiel
Fäustel 1500g antimagn Holz 130604
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
ja
Ausführung:
Fäustel
Gesamtgewicht:
1683 g
Gewicht Kopf:
1500 g
Länge:
280 mm
Mit Stielschutz:
ja
Werkstoff des Kopfes:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Stiels:
Holz
Weitere Suchbegriffe: fäustel, cimco fäustel, Hammer, Hammer und Fäustel, Hammer/Fäustel, Handwerkzeug, Lattenhammer, Latthammer, Maurerhammer, Schlosserhammer, Sicherheitsfäustel, Sicherheitsschlosserhammer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 25,78*
€ 34,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,27*
€ 34,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,93*
€ 36,98*
€ 5,46*
ab € 28,66*
€ 37,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 28,98*
€ 38,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
13 0602
ab € 22,30*
Ähnlich
Picard
ab € 14,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.