| |
|
| Artikel-Nr.: 262-05158294 Herst.-Nr.: 120202 EAN/GTIN: 4021103202029 |
| |
|
| | |
| Kabelschere mech.Einhand Ø25mm 70qmm VDE L300mm isol Schneidbacken auswechselbar 120202 Weitere Informationen: | | Ausführung/Betätigung: | mechanisch Einhand | Geeignet für feindrähtige Leiter: | ja | Geeignet für massive Leiter: | ja | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 25 mm mm | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Gesamtlänge: | 300 mm | Griffausführung: | 1-Komponenten | Isoliert: | ja | Max. Kabelquerschnitt: | 70 mm² mm² | Mit Aufprallschutz: | ja | Schneidbacken auswechselbar: | ja | Schutzisoliert 1000 V: | ja | VDE-geprüft: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, kabelschere cimco, kabelschere, kabelschere 300mm, Einhand-Kabelschere, Handkabelschere, Handkabelzange, Kabelkneifzange, Kabelschneidwerkzeug, Kabeltrenner, Kabelzange, Kevlarschere, Kneifzange, Schere, Schneidwerkzeug, Seitenschneider |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 39,78* | € 51,51* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 40,51* | € 52,46* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,35* | € 55,84* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,00* | € 56,42* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 44,59* | € 56,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|