Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube Halbrund PH Ø3,5x13mm ST gvz 190411


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Blechschraube Halbrund PH Ø3,5x13mm ST gvz
Blechschraube Halbrund PH Ø3,5x13mm ST gvz
Artikel-Nr.:
     262-05155248
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190411
EAN/GTIN:
     4021103904114
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
Blechschraube Halbrund PH Ø3,5x13mm ST gvz 190411
Weitere Informationen:
Bitgröße:
2
Bitgröße Phillips:
2
Gewindedurchmesser:
3.5 mm mm
Gewindelänge:
13 mm
Kopfform:
Halbrundkopf
Länge:
13 mm mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Phillips PH
Spitzenform:
selbstschneidend
Werkstoff:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,348*
€ 6,178*
€ 5,46*
ab € 4,45*
€ 6,31*
€ 3,90*
ab € 5,04*
€ 7,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 7,21*
3 Tage
11
€ 6,50*
ab € 5,40*
€ 7,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,178*
€ 7,35182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,878*
€ 6,99482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,628*
€ 6,69732
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,488*
€ 6,53072
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,218*
€ 6,20942
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,348*
€ 5,17412
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,04348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190410
ab € 4,82*
Ähnlich
Cimco
190412
ab € 5,32*
Ähnlich
Cimco
190413
ab € 4,96*
Ähnlich
Cimco
190417
ab € 5,93*
Ähnlich
Cimco
190418
ab € 6,09*
Ähnlich
Cimco
190419
ab € 6,98*
Ähnlich
Cimco
190422
ab € 5,92*
Ähnlich
Cimco
190423
ab € 6,09*
Ähnlich
Cimco
190424
ab € 6,54*
Ähnlich
Cimco
190425
ab € 6,33*
Ähnlich
Cimco
190426
ab € 7,10*
Ähnlich
Cimco
190432
ab € 7,33*
Ähnlich
Cimco
190433
ab € 7,21*
Ähnlich
Cimco
190434
ab € 7,14*
Ähnlich
Cimco
190435
ab € 8,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.