Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer Ø9mm zyl.Steckachse f.Stahl 81125mm Geeignet für Edelstahl METALLBOHRERHSS-R,DIN338


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bosch 2608596803
Bosch 2608596803
Bosch 2608596803
Artikel-Nr.:
     262-03251706
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596803
EAN/GTIN:
     3165140065726
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Metallbohrer Ø9mm zyl.Steckachse f.Stahl 81125mm Geeignet für Edelstahl METALLBOHRERHSS-R,DIN338
Weitere Informationen:
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Durchmesser Bohrer:
9 mm
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
Gesamtlänge:
125 mm mm
Schneidenlänge:
81 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338 9mm, din 338, din 338 bosch, Betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,779* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,54*
€ 29,2026
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,07*
€ 27,4533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,17*
€ 26,3823
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,60*
€ 25,704
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.