Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonzange 200mm ger 1000V VDE Schutzisoliert 1000V 108778


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonzange 200mm ger 1000V VDE Schutzisoliert 1000V
Telefonzange 200mm ger 1000V VDE Schutzisoliert 1000V
Artikel-Nr.:
     262-02696812
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     108778
EAN/GTIN:
     4021103087787
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Telefonzange 200mm ger 1000V VDE Schutzisoliert 1000V 108778
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Geschmiedet:
ja
Gewicht:
220 g
Greifbereich:
75 - 75 mm
Greiffläche:
gezahnt
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Isoliert:
ja
Kopfbreite:
4 mm
Kopfhöhe:
60 mm
Länge:
200 mm mm
Länge der Backen:
40 mm
Mit Drahtschneider:
ja
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Oberflächenschutz:
verchromt
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Werkstoff:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 17,16*
€ 23,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,84*
€ 35,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,77*
€ 37,32*
€ 5,46*
ab € 29,19*
€ 38,07*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 29,59*
€ 38,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 466,88*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,59*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,22*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 804,63*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 581,33*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 152,94*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 330,74*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 229,76*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,32*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,37*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,87*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 75,09*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,52*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 137,98*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.