Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage Ablesbarkeit 0,1 g | VP1343


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählwaage Ablesbarkeit 0,1 g | VP1343
Zählwaage Ablesbarkeit 0,1 g | VP1343
Artikel-Nr.:
     261-VP1343
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CDS-30K0.1
EAN/GTIN:
     4045761117808
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Zählwaage
zählwaage bis 30kg
Zählwaage Ablesbarkeit 0,1 g | VP1343

Zählwaage
Plattform 308 x 318 mm
Wägebereich 30 kg
Ablesbarkeit 0,1 g
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang
Weitere Informationen:
Anzeigegerät:
nicht integriert
Verkaufseinheit:
Stück
Waagentyp:
Plattformwaage
Ablesbarkeit g:
0.1
Wägebereich kg:
30
Plattform LxB mm:
308 x 318
Weitere Suchbegriffe: zählwaage, zählwaage 0,1g, Wägetechnik Industrie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 431,98*
€ 549,87*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 478,38*
€ 549,96*
Frei Haus
ab € 556,64*
€ 635,10*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,50*
€ 651,98*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,98*
€ 775,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,07*
€ 756,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,05*
€ 720,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,64*
€ 705,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,50*
€ 684,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 575,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
DS 36K0.2L
ab € 646,27*
Ähnlich
Kern & Sohn
CDS-16K0.1
ab € 384,69*
Ähnlich
Kern & Sohn
CDS-30K0.1L
ab € 697,10*
Ähnlich
Kern & Sohn
CDS-60K0.2
ab € 691,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.