| |
|
| Artikel-Nr.: 261-VP1344 Herst.-Nr.: CDS-30K0.1L EAN/GTIN: 4045761117815 |
| |
|
| | |
| Zählwaage Ablesbarkeit 0,1 g | VP1344
Zählwaage Plattform 450 x 350 mm Wägebereich 30 kg Ablesbarkeit 0,1 g Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang Weitere Informationen: | | Anzeigegerät: | nicht integriert | Verkaufseinheit: | Stück | Waagentyp: | Plattformwaage | Ablesbarkeit g: | 0.1 | Wägebereich kg: | 30 | Plattform LxB mm: | 450 x 350 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zählwaage, Wägetechnik Industrie |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 773,85* | € 853,57* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 694,53* | € 853,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 849,80* | € 929,35* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 987,45* | € 1.059,60* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.215,91* | € 1.297,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 987,45* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|