Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Sicherheitslagerhaus, verzinkt und außen lackiert | UP2571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo-Sicherheitslagerhaus, verzinkt und außen lackiert | UP2571
Thermo-Sicherheitslagerhaus, verzinkt und außen lackiert | UP2571
59.jpg
Thermo-Sicherheitslagerhaus, verzinkt und außen lackiert | UP2571
56.jpg
61.jpg
58.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UP2571
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H63-2009-C
EAN/GTIN:
     4260281963111
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Container isoliert
Thermo-Sicherheitslagerhaus, verzinkt und außen lackiert | UP2571

Thermo-Sicherheitslagerhaus
verzinkt und außen lackiert
Außenmaß B x T x H mm: 6075 x 2875 x 2385
Auffangvolumen 2x1400 Liter
Innenmaß B x T x H mm: 5840 x 2640 x 1900
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitslagerhaus
Verkaufseinheit:
Stück
Farbe:
Himmelblau RAL 5015
Breite mm:
6075
Tiefe mm:
2875
Ausführung:
Typ D
Geeignet für:
frostfreien oder temperierten Lagerung von wassergefährdenten Stoffen
Höhe mm:
2385
Auffangvolumen Liter:
2800
Weitere Suchbegriffe: Isolierte Container, lacont gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17.635,1311*
€ 17.928,3011*
66 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18.275,18*
€ 18.565,21*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18.405,46*
€ 18.694,83*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19.601,59*
€ 19.884,75*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.928,3011*
€ 21.334,6783
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.838,3911*
€ 21.227,6854
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.644,4111*
€ 20.996,8492
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.635,1311*
€ 20.985,806
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-2000-A
ab € 5.848,80*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-2002-A
ab € 8.251,11*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-1000-A
ab € 5.130,46*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-1002-A
ab € 7.314,11*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-1009-C
ab € 15.480,75*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-2001-A
ab € 7.357,26*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-1001-A
ab € 6.869,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.