Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerbeständiger Sicherheitsschrank, HxBxT 1953x893x615 mm, 7016/5010 | UP2465


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feuerbeständiger Sicherheitsschrank, HxBxT 1953x893x615 mm, 7016/5010 | UP2465
Feuerbeständiger Sicherheitsschrank, HxBxT 1953x893x615 mm, 7016/5010 | UP2465
Artikel-Nr.:
     261-UP2465
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3.0041E+12
EAN/GTIN:
     4054923037083
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
Feuerbeständiger Sicherheitsschrank, HxBxT 1953x893x615 mm, 7016/5010 | UP2465

Feuerbeständiger Sicherheitsschrank
Anzahl Türen: 2
3 Fachböden, Längeochblecheinsatz, Bodenauffangwannen
inkl. Türfeststellanlage
HxBxT: 1953 x 893 x 615 mm
Koprus in anthrazit RAL 7016
Türen in enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Labor/Lager
Höhe mm:
1953
Tiefe mm:
615
Farbe Korpus:
Anthrazitgrau RAL 7016
Mobil:
Nicht mobil
Schranktyp:
Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank
Ausstattung:
Fachböden, Lochblecheinsatz, Bodenauffangwannen
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Griffleiste
Anzahl Böden:
3
Ausführung Böden:
Lackiert
Tragkraft Boden kg:
75
Leitfähig:
Nicht leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
893
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, asecos gefahrgutschrank, gf schrank, gefahrstoffschrank 3 böden, Umweltschrank, Chemikalienschrank, Giftschrank, Flügeltürenschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.645,85*
€ 2.949,24*
72 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.972,08*
€ 3.310,65*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.949,24*
€ 3.509,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.918,20*
€ 3.472,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.777,84*
€ 3.305,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.703,22*
€ 3.216,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.645,85*
€ 3.148,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
180343
ab € 556,50*
Zubehör
Denios
287778
ab € 1.535,02*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,48*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,22*
Zubehör
Denios
252986
ab € 149,10*
Zubehör
Denios
271433
ab € 84,00*
Zubehör
Denios
206977
ab € 76,97*
Zubehör
Asecos
30038
ab € 60,54*
Zubehör
Asecos
9707
ab € 56,99*
Zubehör
Asecos
30059
ab € 32,97*
Zubehör
Asecos
30037
ab € 148,65*
Zubehör
Asecos
30069
ab € 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.