Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarren Vollgummi HxB: 1000 x 505 mm | UP1207


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlflaschenkarren Vollgummi HxB: 1000 x 505 mm | UP1207
Stahlflaschenkarren Vollgummi HxB: 1000 x 505 mm | UP1207
Artikel-Nr.:
     261-UP1207
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51005
EAN/GTIN:
     4017976010465
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
Flaschenkarre
Stahlflaschenkarren Vollgummi HxB: 1000 x 505 mm | UP1207

Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung.
für 2 x 10 Liter Flaschen
Tragkraft 50 kg
Räder mit Vollgummibereifung D 200 x 50 mm, Naben mit Rollenlager.
Weitere Informationen:
Klappbar:
Nein
Karrentyp:
Stahlflaschenkarren
Tragkraft kg:
50
Bereifung:
Vollgummiräder Ø 200 mm
Material:
Stahl
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
2 x 10 Liter
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Produkttyp:
Stahlflaschenkarren
Weitere Suchbegriffe: Flaschenwagen, Gasflaschenwagen, Propangasflaschenwagen, Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Tischwagen, fetra tischwagen, fasskarre, gasflaschenwagen 2 flaschen, Sicherheitsstahlschrank (Druckgasfl.), Gasflaschenschrank, Gasflaschendepot, GasflaschenContainer
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 110,42*
€ 130,88*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,29*
€ 132,19*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 109,49*
€ 134,39*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,61*
€ 135,42*
Lager 261
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,18*
€ 153,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,18*
€ 182,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,19*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 27,58*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,27*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,06*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 44,84*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,01*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 50,29*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,44*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 84,39*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 116,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.