Wählen Sie aus folgendem Sortiment | |
„Lagerbehälter“ Überbegriffe |
|
Variabel einsetzbarer Mehrzweckrundbehälter,
platzsparend und stapelbar.
|
|
Zylindrischer Behälter mit abschließbarem Schraubdeckel, mit Literskala.
|
|
Fassähnlicher Behälter zum sicheren Versand von zähflüssigen
oder pulvrigen Stoffen.
|
|
Auf Europalette abgestimmter Behälter, als mobile
und unterfahrbare Variante erhältlich.
|
|
Für den sicheren Transport gefährlicher Güter, meistens mit Stülpdeckel
und Clipverschluss.
|
|
GFK steht für "Glasfaserverstärkter Kunststoff".
|
|
Für optimale Ausnutzung von Laderaum, auch als zusammenlegbare und
stapelbare Variante erhältlich.
|
|
Passend für alle Palettentypen, erhältlich
mit verschiedenen Traglasten.
|
|
Auch Magazinbox genannt, sind abschließbare kleinere Container.
|
|
Werden auch als Sichtlagerstapelbehälter bezeichnet.
|
|
Formbeständiger und schlagfester Behälter für Schüttgut und Werkstoffe.
|
|
Sammelbehälter für diverse Güter.
|
|
Aus Stahlblech gefertigte Behälter, die sich oft auch stapeln lassen.
|
|
Behälter für Streugut, wie z. B. Sand.
Witterungsbeständig und robust.
|
|
Hochwertiges Eqipment sicher transportieren und aufbewahren.
|
|
Für robusten Einsatz unter widrigsten Bedingungen.
|
|
Stabiler Transportkasten, sehr gut stapelbar, da die Größe auf Paletten
abgestimmt ist.
|
|
Stabile isolierte Behälter, in denen gekühlte Produkte oder Lebensmittel
aufbewahrt oder transportiert werden können.
|
Kleinteilebehälter | |
Volumenreduzierbare Behälter | |
Sicherheit | |
Lager | |
Zubehör | |
Weitere Informationen zum Thema Lagerbehälter | | | So vielseitig sind Behälter
Behälter dienen zur Lagerung oder zum Transport flüssiger, fester oder gasförmiger Stoffen. Nicht nur Kleinteile werden in einem Unternehmen gehandelt werden, sondern auch große und schwere Teile. Dabei ist häufig der Zweck, den der Behälter erfüllen soll, ausschlaggebend für die Materialauswahl. Behälter aus Metall sind schwer und robust, während solche aus Kunststoff leicht sind und damit gut zu tragen. Die Handhabung eines Behälters sollte leicht sein, denn er muss zur praktischen Nutzung oft problemlos Be- und Entladen werden können.
- Stapelbehälter können aufgrund ihrer Form gestapelt werden, wenn sie gefüllt sind. Ansonsten kann man sie platzsparend ineinander stellen. Häufig werden diese Behälter für den Transport von Lebensmittel oder Postsendungen verwendet.
- Lagersichtbehälter dienen hauptsächlich zur Lagerung von Gütern, dabei besitzen sie eine große Sicht-und Greiföffnung, so dass man einfach an die Gütern herankommt. Sie können auch problemlos gestapelt werden, so dass sie Platz sparen.
- Für die Lagerung bzw. den Transport von losen Gütern eignen sich besonders Silobehälter, Klappbodenbehälter und Schüttgutbehälter.
- Silobehälter sind trichterförmig gebaut, da sie vorrangig für den Transport von Agrarprodukten wie Getreide genutzt werden. Dabei ist eine Öffnung des Trichters mittels Verschlussschieber am Boden möglich, so dass eine Entleerung des Behälters unproblematisch erfolgen kann.
- Klappbodenbehälter lassen sich ebenfalls unten über eine Bodenklappe öffnen. Dazu ist jedoch ein Gabelstapler oder Kran nötig, damit der Behälter auf die entsprechende Höhe gebracht werden kann.
- Schüttgutbehälter sind den Silobehältern ähnlich. Die Standardgrößen liegen bei 500 bis 2.000 Liter Fassungsvermögen.
- Für die Lagerung von festen und großen Gütern eigen sich besonders Gitterbehälter oder Langgutstapelbehälter. Während hingegen für den Transport von Flüssigkeiten Dosierbehälter oder Auffangbehälter von Vorteil sind.
|
| | |