Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandscheibenstuhl Medina, Gr. M, Polster grau, Gestell schwarz | TS1024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bandscheibenstuhl Medina, Gr. M, Polster grau, Gestell schwarz | TS1024
Bandscheibenstuhl Medina, Gr. M, Polster grau, Gestell schwarz | TS1024
Bandscheibenstuhl Medina, Gr. M, Polster grau, Gestell schwarz | TS1024
31.jpg
Artikel-Nr.:
     261-TS1024
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     SY-15100-M-94-108
EAN/GTIN:
     4250416802842
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bandscheibenstuhl Medina, Gr. M, Polster grau, Gestell schwarz | TS1024

Bürostuhl Medina
Größe M
Rückenlehnenhöhe: 60-68 cm
Formschaumsitz
Polster: Grau
Gestell: Kunststoff, Schwarz
Armlehnen als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bandscheibenstuhl
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Mechanik:
Synchronmechanik
Sitzhöhe in mm:
420-550
Armlehnen:
Als Zubehör
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Material Bezug:
Stoffpolster
Sitzform:
Bandscheibensitz
Farbe Gestell:
Schwarz
Serienname:
Medina
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Verkaufseinheit:
VE
Belastbarkeit kg:
100
Farbe Bezug:
Grau
Größe/Modell:
kleiner als 180 cm
Gestellform:
5-Fuß-Gestell
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bandscheibendrehstuhl grau, bandscheibendrehstuhl, ergonomischer bürostuhl stoffbezug, PostkorbAnlage (Büroeinrichtung), PostkorbGestell (Büroeinrichtung), AblagekorbGestell (Postsortierung), SortierStation (Büroeinrichtung), BodenSortieranlage (Postsortierung), Postsortieranlage (Büroeinrichtung), AblagekorbAnlage (Postsortierung), Tischso
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,88*
€ 556,18*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,67*
€ 581,80*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,42*
€ 594,98*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,33*
€ 604,69*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,14*
€ 633,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,69*
€ 719,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,09*
€ 696,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,64*
€ 660,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,48*
€ 644,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,33*
€ 616,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,98*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
15
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.