Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfall-, Wertstoffbehälter weiß/grau, HxBxT 590x320x360 mm, 40 Liter | TP6175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfall-, Wertstoffbehälter weiß/grau, HxBxT 590x320x360 mm, 40 Liter | TP6175
Abfall-, Wertstoffbehälter weiß/grau, HxBxT 590x320x360 mm, 40 Liter | TP6175
Abfall-, Wertstoffbehälter weiß/grau, HxBxT 590x320x360 mm, 40 Liter | TP6175
Artikel-Nr.:
     261-TP6175
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     VEH2013002
EAN/GTIN:
     4005546911779
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfall-, Wertstoffbehälter weiß/grau, HxBxT 590x320x360 mm, 40 Liter | TP6175

Abfall- und Wertstoffbehälter
BxHxT mm gesamt inkl. Deckel 320 x 750 x 360 mm
Höhe Deckel: 160 mm
Inhalt: 40 Liter
Behälterfarbe: weiß
Deckelfarbe: grau
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Inhalt Liter:
40
Produkttyp:
Werstoffsammler
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Fahrbar:
Als Zubehör
Höhe mm:
590
Breite mm:
320
Tiefe mm:
360
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Form:
Rechteckig
Tretmechanik:
Ohne Tretmechanik
Deckeltyp:
Klappdeckel
Farbe Gehäuse:
Hellgrau
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Deckel:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, schwingdeckel-eimer kunststoff weiß, push abfallsammler, push-mülleimer pvc, Müllbeutel, Abfallsack, Sammelbehälter, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,08*
€ 55,45*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 40,40*
€ 55,72*
42 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 43,26*
€ 60,26*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 40,00*
€ 60,98*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,68*
€ 75,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1809816050
ab € 117,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.