Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandscheibenstuhl Lucca, Bezug Schwarz | TP4205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandscheibenstuhl Lucca, Bezug Schwarz | TP4205
Bandscheibenstuhl Lucca, Bezug Schwarz | TP4205
36.jpg
Artikel-Nr.:
     261-TP4205
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     PI990 BC0
EAN/GTIN:
     4014296156255
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bandscheibenstuhl Lucca, Bezug Schwarz | TP4205

Bandscheibenstuhl Lucca
Punkt-Synchron-Mechanik
Großer Muldensitz,
Aluminium-Fußkreuz poliert.
Sitzhöhe 43-51 cm / Sitzbreite 48 cm / Sitztiefe 48 cm
Bezug aus 100% Polyester, schwarz

Armlehnen als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bandscheibenstuhl
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Farbe Gestell:
Alu-poliert
Serienname:
Lucca
Mechanik:
Synchronmechanik
Sitzhöhe in mm:
430-510
Armlehnen:
Als Zubehör
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Material Bezug:
Stoffpolster
Sitzform:
Muldensitz
Belastbarkeit kg:
110
Gestellform:
Fußkreuz
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Bezug:
Schwarz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 164,35*
€ 202,19*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 172,12*
€ 207,09*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 172,48*
€ 208,06*
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 182,03*
€ 218,83*
Lager 261
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,85*
€ 241,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,91*
€ 287,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,21*
€ 282,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,76*
€ 261,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,85*
€ 241,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7105
ab € 38,91*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-OS
ab € 932,94*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-OS
ab € 1.022,34*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1808-OS
ab € 965,45*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-LS
ab € 936,05*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-BS
ab € 932,40*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-AS
ab € 935,56*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-WS
ab € 936,86*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-NS
ab € 934,40*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-LS
ab € 1.018,06*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-BS
ab € 1.013,62*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-AS
ab € 1.017,17*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-WS
ab € 1.019,80*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-NS
ab € 1.015,33*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1808-LS
ab € 960,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.