Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer, 4-Punkt-Spannsystem, LxBxH 875 x 675 x 335 mm, RAL 2000 | TP2678


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassgreifer, 4-Punkt-Spannsystem, LxBxH 875 x 675 x 335 mm, RAL 2000 | TP2678
Fassgreifer, 4-Punkt-Spannsystem, LxBxH 875 x 675 x 335 mm, RAL 2000 | TP2678
Artikel-Nr.:
     261-TP2678
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     4P, lackiert orange RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462020153
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Fassgreifer, 4-Punkt-Spannsystem, LxBxH 875 x 675 x 335 mm, RAL 2000 | TP2678

Fassgreifer 4-Punkt-Spannsystem
LxBxH 875 x 675 x 335 mm
Tragkraft: 350 kg
Spannbereich: 560-600 mm
gelborange RAL 2000
für 200 Liter Stahl-Spund- und -Deckfässer
220 Liter Kunststoff-L-Ringfässer
220 Liter Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Fassgreifer
Für Anzahl Fässer L:
1
Zulassung:
Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
Höhe mm:
335
Breite mm:
675
Verkaufseinheit:
VE
Geeignet für:
Stahlspundfässer und Stahldeckelfässer
Länge mm:
875
Farbe:
Gelborange
LxBxH mm:
875 x 675 x 335
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Stapleranbau Fassgreifer, fasszange 350kg, stapleranbau fassgreifer, Kleingebindewannen, Edelstahlwannen, Laborwannen, Tropfwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen, Fasslagerung, Umwelt, Gefahrstoffe, Lasthaken, Fasswendezange
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,09*
€ 464,28*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,95*
€ 466,32*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,45*
€ 485,06*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,31*
€ 509,25*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,28*
€ 644,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,14*
€ 766,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,23*
€ 754,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,25*
€ 733,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,03*
€ 721,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,28*
€ 708,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474881
ab € 396,12*
Ähnlich
Eurokraft
474883
ab € 379,68*
Ähnlich
Eurokraft
474879
ab € 376,93*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, verzinkt
ab € 606,70*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, lackiert orange RAL 2
ab € 594,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.