Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe für Fasskarre BxTxH: 1200 x 1000 x 320 mm | TP2558


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffahrrampe für Fasskarre BxTxH: 1200 x 1000 x 320 mm | TP2558
Auffahrrampe für Fasskarre BxTxH: 1200 x 1000 x 320 mm | TP2558
59.jpg
56.jpg
61.jpg
58.jpg
Artikel-Nr.:
     261-TP2558
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H61-9007-D
EAN/GTIN:
     4260139975617
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Brandschutzcontainer
Container Auffahrrampe
Container Rampe
Container Überfahrbrücke
Auffahrrampe für Fasskarre BxTxH: 1200 x 1000 x 320 mm | TP2558

Auffahrrampe
für Fasskarre
BxTxH: 1200 x 1000 x 320 mm
Werkstoff: Stahl-Riffelblech, feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Auffahrrampe
Höhe mm:
320
Tiefe mm:
1200
Verkaufseinheit:
Stück
Breite mm:
1000
Auffangvolumen Liter:
320
Weitere Suchbegriffe: Containerrampe, Rampe Gefahrstoffcontainer, Überfahrbrücke Container, Auffahrrampen, Verladerampe, Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, auffahrrampen stahl, auffahrrampe brandschutzcontainer, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Umweltcontainer, Gefahrstoff-Container, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 285,02*
€ 336,17*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,20*
€ 336,19*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,19*
€ 346,38*
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,09*
€ 353,56*
Lager 261
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,21*
€ 397,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,30*
€ 472,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,01*
€ 464,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,01*
€ 441,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,00*
€ 430,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,21*
€ 407,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H61-9008-C
ab € 1.190,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.