Schlauch- und Kabelbrückensystem-Auffahrrampe 350 x 400 x 95mm, verzinkt sehr robuste Konstruktion zum Schutz von Versorgungsleitungen kann bis zu 40t belastet werden für die Verbindung mehrerer El...
Wenn Sie in den Urlaub fahren und das Motorrad auf den Anhänger verladen möchten, dann ist diese Rampe die perfekte Auffahrhilfe. Sie besitzt eine perforierte und damit rutschfeste Oberfläche. Einf...
robust geschweißte, stabile und lackierte Stahlkonstruktion für den flexiblen Einsatz bis zu 1t einzeln bzw. 2t paarweise belastbar Ausführung mit 185 mm Auffahrbreite Lieferung erfolgt paarweise f...
Auffahrrampe aus Stahl für Bodenelemente classic-line, verzinkt, 1320x720 Zum leichten Bestücken von Bodenelementen Aus Tränenblech zum Einhängen Aus verzinktem StahlTechnische Daten: Typ: AR 14 We...
Auffahrrampe aus Stahl für Bodenelemente classic-line, verzinkt, 1820x720 Zum leichten Bestücken von Bodenelementen Aus Tränenblech zum Einhängen Aus verzinktem StahlTechnische Daten: Typ: AR 19 We...
Auffahrrampe aus Stahl für Bodenelemente classic-line, verzinkt, 1950x1120 Zum leichten Bestücken von Bodenelementen Aus Tränenblech zum Einhängen Aus verzinktem StahlTechnische Daten: Typ: AR 20 W...
Auffahrrampe aus Stahl für Bodenelemente classic-line, verzinkt, 2450x1120 Zum leichten Bestücken von Bodenelementen Aus Tränenblech zum Einhängen Aus verzinktem StahlTechnische Daten: Typ: AR 25 W...
Auffahrrampe aus Stahl für Bodenelemente classic-line, verzinkt, 2820x720 Zum leichten Bestücken von Bodenelementen Aus Tränenblech zum Einhängen Aus verzinktem StahlTechnische Daten: Typ: AR 29 We...
Auffahrrampe aus Stahl für Bodenelemente classic-line, verzinkt, 450x1120 Zum leichten Bestücken von Bodenelementen Aus Tränenblech zum Einhängen Aus verzinktem StahlTechnische Daten: Typ: AR 5 Wer...
Auffahrrampe aus Stahl für Bodenelemente classic-line, verzinkt, 950x1120 Zum leichten Bestücken von Bodenelementen Aus Tränenblech zum Einhängen Aus verzinktem StahlTechnische Daten: Typ: AR 10 We...
Auffahrrampe aus Stahl, höhenverstellbar 150 - 270 mm Für den sicheren Zugang in begehbare Gefahrstofflager und auf Auffangwannen unterschiedlicher Höhen Stabile, korrosionsgeschützte Ausführung au...
Auffahrrampe für Palettenhubwagen BxTxH: 2900 x 1000 x 320 mm | UP2559 Auffahrrampe für Palettenhubwagen BxTxH: 2900 x 1000 x 320 mm Werkstoff: Stahl-Riffelblech, feuerverzinkt
Auffahrrampe bis 200 kg/Paar, für Rollstühle, Rollcontainer etc. Mottez Auffahrrampe praktische Auffahrrampen für den Transport von Rollstühlen, Rollcontainern etc. einfach zusammenklappbar Maße au...
robust geschweißte, stabile und lackierte Stahlkonstruktion ideal im Werkstatteinsatz für Reparaturen unter dem Fahrzeug ebenfalls geeignet für die hauseigene Werkstatt, um kleine Fahrzeugreparatur...