Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCont Rampe für Fasskarre für Sicherheitslagerhaus 471845-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471845-YY
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H61-9007-D
EAN/GTIN:
     4260139975617
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Brandschutzcontainer
Container Auffahrrampe
Container Rampe
Container Überfahrbrücke
LaCont Rampe für Fasskarre für Sicherheitslagerhaus Ermöglicht stufenfreies Begehen und Befahren Zur Nutzung mit Fasskarren und Gabelhubwagen zugelassen
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
320 mm
Außenmaß Breite:
1000 mm
Außenmaß Tiefe:
1200 mm
Eigengewicht:
53 kg
Material:
Tränenblech
HEIGHT GRO:
320.00 mm
WIDTH GRO:
585.00 mm
DEPTH GRO:
385.00 mm
WEIGHT GRO:
550.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 286,27*
€ 337,88*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,99*
€ 337,91*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,57*
€ 348,53*
Lager 4445
64 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,94*
€ 356,05*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,57*
€ 391,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,05*
€ 423,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,27*
€ 419,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,99*
€ 393,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,20*
€ 385,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,94*
€ 358,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H61-9008-C
ab € 1.190,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.