Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen Tragkraft 1000 kg LxBxH 1600x900x490 mm | TP2310


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handpritschenwagen Tragkraft 1000 kg LxBxH 1600x900x490 mm | TP2310
Handpritschenwagen Tragkraft 1000 kg LxBxH 1600x900x490 mm | TP2310
Artikel-Nr.:
     261-TP2310
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6455L
EAN/GTIN:
     4017976014128
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handpritschenwagen Tragkraft 1000 kg LxBxH 1600x900x490 mm | TP2310

Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mit Bordwänden 250/325 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend; Ladefläche: Länge - 60 mm, Breite - 60 mm. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3.
Weitere Informationen:
Wandausführung:
Mit Bordwänden, 3-seitg abklappbar
Ladehöhe mm:
490
Wagentyp:
Handpritscherwagen
Höhe mm:
1200
Breite mm:
1025
Länge mm:
2360
Tragkraft kg:
1000
Bereifung:
Luftbereifung D= 400 mm
Material:
Stahl mit Siebdruck
Anzahl Ladefläche:
1
Ausführung Ladefläche:
Siebdruck
Ladeflächenbreite mm:
900
Ladeflächenlänge mm:
1600
Verkaufseinheit:
VE
Gesamtlänge mm:
1960
Gesamtbreite mm:
925
Ladeflächen LxB mm:
1200 x 800
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Produkttyp:
Handpritscherwagen
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, Plattformwagen, fetra handwagen tragkraft 1000kg, plattformwagen, fetra plattformwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.077,67*
€ 1.153,57*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.103,00*
€ 1.176,72*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.147,98*
€ 1.229,24*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.148,76*
€ 1.230,45*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.417,05*
€ 1.506,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.506,31*
€ 1.792,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.497,89*
€ 1.782,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.455,80*
€ 1.732,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.430,25*
€ 1.702,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.417,05*
€ 1.686,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.