Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6455L, Fetra Handpritschenwagen 6455L, Ladefläche 1.600 x 900 mm Ladefläche 1.60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736947
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6455L
EAN/GTIN:
     4017976014128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6455L, Handpritschenwagen 6455L, Ladefläche 1.600 x 900 mm Ladefläche 1.600 x 900 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
97000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1000
Nutzflächenlänge (mm):
1600
Nutzflächenbreite (mm):
900
Ladeflächenhöhe (mm):
490
Gesamtlänge (mm):
1960
Gesamtbreite (mm):
925
Gesamthöhe (mm):
1200
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
400 x 100
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
97
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.077,10*
€ 1.166,23*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.100,54*
€ 1.189,53*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.143,51*
€ 1.243,62*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.146,84*
€ 1.244,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.146,67*
€ 1.246,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.189,53*
€ 1.415,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,06*
€ 1.406,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,13*
€ 1.361,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,11*
€ 1.332,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.100,54*
€ 1.309,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.