Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm | TP2153


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magazinwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm | TP2153
Magazinwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm | TP2153
Artikel-Nr.:
     261-TP2153
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1202
EAN/GTIN:
     4017976012025
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Magazinwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm | TP2153

Handlicher Magazinwagen mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen (inkl. Feststeller jeweils an den Lenkrollen) und spurloser TPE-Bereifung. Das robuste Stahlgestell ist pulverbeschichtet in Brillantblau RAL 5007. Die Gesamttragkraft beträgt bei allen Varianten 250 kg. Inkl. handlichem Bügel. Die Plattform besteht aus Holzwerkstoff mit einem Buchendekor.
Optional ist der Magazinwagen direkt bei Bestellung auch noch optional mit einem TOTALSTOP-Bremssystem ausstattbar. Bitte beachten, dass das TOTALSTOP-Bremssystem nicht mehr nachrüstbar ist.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl mit Holz-Ladefläche
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ausführung:
Mit Bügel ohne Stirnwand
Plattfromtyp:
4-eck
Wagentyp:
Magazinwagen
Nestbar:
Nicht nestbar
Bügel:
Mit Bügel
Höhe mm:
910
Breite mm:
600
Länge mm:
1250
Tragkraft kg:
250
Bereifung:
Vollgummiräder Ø 125mm
Anzahl Ladefläche:
1
Ausführung Ladefläche:
Holzwerkstoff
Verkaufseinheit:
VE
Klappbar:
Nicht klappbar
Ladeflächenbreite mm:
600
Ladeflächenlänge mm:
1000
Produkttyp:
Magazinwagen
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen bis 250 kg traglast fetra, plattformwagen, fetra plattformwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,71*
€ 153,70*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,83*
€ 154,44*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 131,35*
€ 156,43*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 131,87*
€ 158,42*
Lager 261
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,96*
€ 215,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,98*
€ 254,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,48*
€ 243,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,52*
€ 237,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,96*
€ 227,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,46*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,02*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.