Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher-Abfallbehälter aus Edelstahl, HxØ 650x250 mm, 22 Liter | TP0653


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher-Abfallbehälter aus Edelstahl, HxØ 650x250 mm, 22 Liter | TP0653
Ascher-Abfallbehälter aus Edelstahl, HxØ 650x250 mm, 22 Liter | TP0653
Artikel-Nr.:
     261-TP0653
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     106011
EAN/GTIN:
     8033433771126
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Ascher-Abfallbehälter aus Edelstahl, HxØ 650x250 mm, 22 Liter | TP0653

Ascher-Abfallbehälter
HxØ 650 x 250 mm
Inhalt: 22 Liter
feuerhemmend
aus Edelstahl
mit verzinktem Inneneimer
für Innen- oder geschützen Außenbereich
Weitere Informationen:
Inhalt Liter:
22
Produkttyp:
Kombi-Ascher
Einsatzbereich:
Außen
Feuerhemmend:
Feuerhemmend
Höhe mm:
650
Breite mm:
250
Tiefe mm:
250
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Mit Abfallbehälter:
Mit Abfallbehälter
Form:
Rund
Mit Dach:
Ohne Dach
Verkaufseinheit:
VE
Material:
Edelstahl
Farbe:
Natur
Ausführung:
Edelstahl Natur
Weitere Suchbegriffe: Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher edelstahl rund, edelstahl abfallbehälter, stand-aschenbecher edelstahl, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 87,28*
€ 112,69*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,51*
€ 112,70*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Orgavente
106012
ab € 77,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.