Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford-Anbau-Schreibtisch in Buche-Dekor, einseitig verkürzter Fuß HxBxT 680-820 x 800 x 800 mm | TP0417-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford-Anbau-Schreibtisch in Buche-Dekor, einseitig verkürzter Fuß HxBxT 680-820 x 800 x 800 mm | TP0417-01
Oxford-Anbau-Schreibtisch in Buche-Dekor, einseitig verkürzter Fuß HxBxT 680-820 x 800 x 800 mm | TP0417-01
Oxford-Anbau-Schreibtisch in Buche-Dekor, einseitig verkürzter Fuß HxBxT 680-820 x 800 x 800 mm | TP0417-01
Oxford-Anbau-Schreibtisch in Buche-Dekor, einseitig verkürzter Fuß HxBxT 680-820 x 800 x 800 mm | TP0417-01
Oxford-Anbau-Schreibtisch in Buche-Dekor, einseitig verkürzter Fuß HxBxT 680-820 x 800 x 800 mm | TP0417-01
Artikel-Nr.:
     261-TP0417-01
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-617101-BS-Z
EAN/GTIN:
     4038933507453
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Oxford-Anbau-Schreibtisch in Buche-Dekor, einseitig verkürzter Fuß HxBxT 680-820 x 800 x 800 mm | TP0417-01

Die moderne C-Fuß-Serie Oxford – Zeitloses, äußerst stabiles und verkettbares Traversen-Stahlgestell mit horizontalem Kabelkanal und großen Kabeldurchlässen.

Die Oxford Tischplatten sind beidseitig Melaminharz-beschichtet und mit einem 3 mm ABS-Umleimer gerundet. Die Tische sind in 3 attraktiven Dekoren erhältlich.

Für die erforderliche Beinfreiheit sind die Kufen der Seitenteile optional im Verkettungsbereich entsprechend zurückgesetzt.
Die Befestigungen der Verkettungselemente erfolgt mittels Verkettungskit an der Tischplatte.

Volleck, Fünfeck und Trapez werden mit zusätzlichem Stützfuß geliefert, der über eine Rohr-in-Rohr-Führung von 680 mm bis 820 mm stufenlos höhenverstellbar ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verkürzter Fuß links/rechts anbaubar
Möbeltyp:
Anbau-Schreibtisch
Höhenverstellung mm:
680 - 820
Gestellfarbe:
Alusilber
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
C-Fuß
Serienname:
Oxford
Höhe mm:
680 - 820
Breite mm:
800
Tiefe mm:
800
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Art der Höhenverstellung:
Manuell
Dekorfarbe:
Buche hell
Höhenverstellbereich mm:
680-820
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Verkaufseinheit:
VE
HxBxT mm:
680-820x800x800
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,1738*
€ 261,3138*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,05*
€ 263,95*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,56*
€ 563,14*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,3138*
€ 310,9634
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,1538*
€ 301,253
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,8738*
€ 286,6398
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,2038*
€ 282,2725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,1738*
€ 252,4868
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,98*
Zubehör
Maul
8258695
ab € 464,39*
Zubehör
Maul
8258602
ab € 468,96*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-AH
ab € 266,9453*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-BU
ab € 266,9953*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-LG
ab € 267,0753*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-WE/WE
ab € 267,8653*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-AH
ab € 268,8553*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-BU
ab € 267,8253*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-LG
ab € 266,4553*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-LG
ab € 120,2682*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-AH
ab € 116,42*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-BU
ab € 120,3682*
Zubehör
Geramöbel
S-617510-AH/SI
ab € 272,80*
Zubehör
Geramöbel
S-617510-BU/SI
ab € 253,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.