Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter, in PP Rot, LxBxH 400x300x120 mm, Griffleisten | TP0327


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euronorm-Stapelbehälter, in PP Rot, LxBxH 400x300x120 mm, Griffleisten | TP0327
Euronorm-Stapelbehälter, in PP Rot, LxBxH 400x300x120 mm, Griffleisten | TP0327
Euronorm-Stapelbehälter, in PP Rot, LxBxH 400x300x120 mm, Griffleisten | TP0327
Euronorm-Stapelbehälter, in PP Rot, LxBxH 400x300x120 mm, Griffleisten | TP0327
Artikel-Nr.:
     261-TP0327
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     55499
EAN/GTIN:
     8029248093973
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter, in PP Rot, LxBxH 400x300x120 mm, Griffleisten | TP0327

Euronorm-Stapelbehälter in Rot
Außenmaß LxBxH 400 x 300 x 120 mm
Innenmaß LxBxH 367 x 269 x 116 mm
Inhalt 11 Liter, Traglast 11 kg
Material: Polypropylen
mit Griffleisten
Temperaturbeständig von -20° bis +80° C
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Griffausführung:
Griffleisten
Behältertyp:
Euronorm-Transport-Stapelbehälter
Stapelbar:
Stapelbar aufeinander
Verschließbar:
Als Zubehör
Lebensmittelecht:
Lebensmittelecht
Haltegriffe:
Mit Haltegriff
Höhe mm:
120
Breite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
11
Länge mm:
400
Volumen Liter:
11
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euronormbox rot 11l, euro normbehälter, euro normbehälter rot, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter, Euronorm Stapelbehälte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22187
ab € 11,00*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55512
ab € 7,39*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55510
ab € 7,99*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55511
ab € 7,95*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22769
ab € 13,37*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
32713
ab € 14,755*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22770
ab € 13,68*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22158
ab € 12,96*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55739
ab € 10,23*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55714
ab € 10,26*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55740
ab € 10,748*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22954
ab € 10,33*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22797
ab € 13,39*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22796
ab € 14,09*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22798
ab € 14,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.