Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel Euron.-Stapelbehälter, LxB 400 x 300 mm, in Weiß | TP0605


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auflagedeckel Euron.-Stapelbehälter, LxB 400 x 300 mm, in Weiß | TP0605
Auflagedeckel Euron.-Stapelbehälter, LxB 400 x 300 mm, in Weiß | TP0605
Artikel-Nr.:
     261-TP0605
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22187
EAN/GTIN:
     4052293221873
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Auflagedeckel Euron.-Stapelbehälter, LxB 400 x 300 mm, in Weiß | TP0605

Auflagedeckel
für Euronorm-Stapelbehälter
LxB 400 x 300 mm
Farbe Weiß
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Behältertyp:
Euronorm-Transport-Stapelbehälter
Breite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
400
Farbe:
Weiß
LxB mm:
400 x 300
Weitere Suchbegriffe: Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Stapelbehälter, euro normbehälter weiß, euro normbehälter, euro-behälter 30cm breite, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter, Euronorm Stapelbehälte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55512
ab € 7,38*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55510
ab € 7,94*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55511
ab € 7,97*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22769
ab € 13,34*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
32713
ab € 14,655*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22770
ab € 13,66*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22158
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.