Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel für Euronorm-Stapelbehälter, LxB 600 x 400 mm, in Rot | KB0377


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auflagedeckel für Euronorm-Stapelbehälter, LxB 600 x 400 mm, in Rot | KB0377
Auflagedeckel für Euronorm-Stapelbehälter, LxB 600 x 400 mm, in Rot | KB0377
Artikel-Nr.:
     261-KB0377
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22770
EAN/GTIN:
     4052293227707
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel (Euro-Behälter)
Eurobehälterdeckel
Auflagedeckel für Euronorm-Stapelbehälter, LxB 600 x 400 mm, in Rot | KB0377

Auflagedeckel
für Euronorm-Stapelbehälter
LxB 600 x 400 mm
Farbe Rot
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Behältertyp:
Euronorm-Transport-Stapelbehälter
Breite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
600
LxB mm:
600 x 400
Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter rot, deckel stapelbehälter, deckel stapelbehälter pp, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter, Euronorm Stapelbehälte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22187
ab € 10,97*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55512
ab € 7,26*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55510
ab € 7,94*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55511
ab € 7,98*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22769
ab € 13,36*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
32713
ab € 14,615*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22158
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.