Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen mit Stirnwand/Gitter 1000x700 mm Tragkraft 600 kg | TB4105


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plattformwagen mit Stirnwand/Gitter 1000x700 mm Tragkraft 600 kg | TB4105
Plattformwagen mit Stirnwand/Gitter 1000x700 mm Tragkraft 600 kg | TB4105
Artikel-Nr.:
     261-TB4105
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1512
EAN/GTIN:
     4017976015125
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Plattformwagen
Plattformwagen mit Stirnwand/Gitter 1000x700 mm Tragkraft 600 kg | TB4105

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Stirnwand aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm, Wand 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Material:
Stahl mit Holz-Ladefläche
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Plattfromtyp:
4-eck
Klappbar:
Nicht klappbar
Wagentyp:
Stirnwandwagen
Nestbar:
Nicht nestbar
Bügel:
Mit Bügel
Höhe mm:
990
Breite mm:
709
Länge mm:
1120
Tragkraft kg:
600
Bereifung:
Vollgummiräder Ø 200 mm
Anzahl Ladefläche:
1
Ausführung Ladefläche:
Holzwerkstoff
Ladeflächenbreite mm:
700
Ladeflächenlänge mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
Gitter
Ladeflächen LxB mm:
1000 x 700
Produkttyp:
Stirnwandwagen
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, stirnwandwagen fetra, plattformwagen, Pritschenwagen, Transportwagen, Rollwagen, Cash+Carry
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,43*
€ 206,93*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,62*
€ 206,94*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,50*
€ 208,58*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 175,27*
€ 210,36*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,58*
€ 240,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,19*
€ 285,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,50*
€ 282,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,30*
€ 268,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,01*
€ 259,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,58*
€ 247,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 33,42*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,93*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,86*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,53*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.