Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenhubwagen TK 2500 kg Gabellänge 1150 mm, Normalhub | TB3031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenhubwagen TK 2500 kg Gabellänge 1150 mm, Normalhub | TB3031
Palettenhubwagen TK 2500 kg Gabellänge 1150 mm, Normalhub | TB3031
Artikel-Nr.:
     261-TB3031
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     GFB41A00A00
EAN/GTIN:
     8018539051310
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Palettenhubwagen TK 2500 kg Gabellänge 1150 mm, Normalhub | TB3031

Palettenhubwagen Traglast 2500kg Gabellänge 1150 mm, Gesamtlänge 1550mm Gabeltragbreite 525mm Lenkrollen Vollgummi 200x55 mm Gabelrollen Nylon Tandem 82x60 mm Hubbereich: 85-200 mm Normalhub
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Tragkraft kg:
2500
Ausführung:
Normalhub
Hubbereich mm:
85-200
Mit Drucker:
Ohne Deckel
Hubwagentyp:
Palettenhubwagen
Gabellänge mm:
1150
Verkaufseinheit:
VE
Bereifung Lenkrollen/Gabelrollen:
Vollgummi/Nylon
Gabelrollenausführung:
Tandem
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabellänge 1150 mm tragfähigkeit 2500 kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen tragkraft 2500 kg, Hubwagen, ScherengabelHubwagen, PalettenHubwagen, ElekroPaletthubwagen, Palettenheber, BehälterNeigegerät, Plattformlift, Minilift, Handwindekarren, Handwindestapler, Scheren und Hubtischwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,02*
€ 450,11*
€ 65,00*
ab € 402,21*
€ 466,78*
€ 4,95*
ab € 420,28*
€ 486,27*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,85*
€ 508,37*
Frei Haus
ab € 527,61*
€ 604,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,37*
€ 604,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,58*
€ 599,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,03*
€ 570,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,34*
€ 554,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,85*
€ 526,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
2005-S
ab € 8,59*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
2005-S ab 3 VE
ab € 61,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.