Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Treppenkarren, 200 kg Schaufel BxT 480x300 mm | TB2519


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Treppenkarren, 200 kg Schaufel BxT 480x300 mm | TB2519
Alu-Treppenkarren, 200 kg Schaufel BxT 480x300 mm | TB2519
Artikel-Nr.:
     261-TB2519
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     AK1326
EAN/GTIN:
     4017976313269
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Alu-Treppenkarren, 200 kg Schaufel BxT 480x300 mm | TB2519

Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, handliche Schweißkonstruktion. Sicherheitsgriffe. Mit 2 dreiarmigen Rad-Sternen, jeweils 3 TPE-Räder 160 mm Ø. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.
Weitere Informationen:
Material:
Alu
Klappbar:
Nein
Karrentyp:
Treppenkarren
Höhe mm:
1300
Breite mm:
590
Tragkraft kg:
200
Bereifung:
Vollgummi
Verkaufseinheit:
VE
Schaufeltiefe mm:
300
Schaufelbreite mm:
480
Schaufel BxT mm:
480 x 300
Produkttyp:
Treppenkarren
Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, alukarre fetra, treppenkarre, chemikalienschaufel aluminium, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Plattformwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,79*
€ 309,59*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 252,62*
€ 311,09*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,59*
€ 315,19*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,00*
€ 322,73*
Lager 261
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,26*
€ 354,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,95*
€ 422,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,97*
€ 417,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,33*
€ 393,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,62*
€ 383,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,26*
€ 359,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
1770
ab € 40,40*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.