Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinwagen mit Klappbügel, Ladefläche 900 x 600 mm | TB2157


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magazinwagen mit Klappbügel, Ladefläche 900 x 600 mm | TB2157
Magazinwagen mit Klappbügel, Ladefläche 900 x 600 mm | TB2157
Artikel-Nr.:
     261-TB2157
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1154
EAN/GTIN:
     4017976011547
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen
Magazinwagen mit Klappbügel, Ladefläche 900 x 600 mm | TB2157

Handlicher Magazinwagen mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen (inkl. Feststeller jeweils an den Lenkrollen) und spurloser TPE-Bereifung. Das robuste Stahlgestell ist pulverbeschichtet in Brillantblau RAL 5007. Die Gesamttragkraft beträgt bei allen Varianten 250 kg. Inkl. Bügel, der auf die Plattform klappbar ist. Die Plattform besteht aus Holzwerkstoff mit einem Buchendekor.
Optional ist der Magazinwagen direkt bei Bestellung auch noch optional mit einem TOTALSTOP-Bremssystem ausstattbar. Bitte beachten, dass das TOTALSTOP-Bremssystem nicht mehr nachrüstbar ist.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl mit Holz-Ladefläche
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ausführung:
Mit Bügel ohne Stirnwand
Plattfromtyp:
4-eck
Wagentyp:
Magazinwagen
Nestbar:
Nicht nestbar
Bügel:
Mit Bügel
Höhe mm:
965
Breite mm:
620
Länge mm:
995
Tragkraft kg:
250
Bereifung:
Vollgummiräder Ø 160mm
Anzahl Ladefläche:
1
Ausführung Ladefläche:
Holzwerkstoff
Klappbar:
Klappbar
Verkaufseinheit:
VE
Ladeflächenbreite mm:
600
Ladeflächenlänge mm:
900
Produkttyp:
Magazinwagen
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen Ladefläche, Magazinbügelwagen, Magazinwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Stahlrohrwagen, plattformwagen bis 250 kg traglast fetra, plattformwagen, fetra plattformwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,50*
€ 188,97*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,79*
€ 189,85*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 166,90*
€ 194,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,46*
€ 196,98*
Lager 261
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,74*
€ 220,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,05*
€ 261,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,01*
€ 260,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,53*
€ 249,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,07*
€ 242,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,74*
€ 234,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,46*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,02*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.