Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinwagen mit Klappbügel, Ladefläche 720 x 450 mm | TB2155


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magazinwagen mit Klappbügel, Ladefläche 720 x 450 mm | TB2155
Magazinwagen mit Klappbügel, Ladefläche 720 x 450 mm | TB2155
Artikel-Nr.:
     261-TB2155
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1132
EAN/GTIN:
     4017976011325
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen
Magazinwagen mit Klappbügel, Ladefläche 720 x 450 mm | TB2155

Handlicher Magazinwagen mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen (inkl. Feststeller jeweils an den Lenkrollen) und spurloser TPE-Bereifung. Das robuste Stahlgestell ist pulverbeschichtet in Brillantblau RAL 5007. Die Gesamttragkraft beträgt bei allen Varianten 250 kg. Inkl. Bügel, der auf die Plattform klappbar ist. Die Plattform besteht aus Holzwerkstoff mit einem Buchendekor.
Optional ist der Magazinwagen direkt bei Bestellung auch noch optional mit einem TOTALSTOP-Bremssystem ausstattbar. Bitte beachten, dass das TOTALSTOP-Bremssystem nicht mehr nachrüstbar ist.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl mit Holz-Ladefläche
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ausführung:
Mit Bügel ohne Stirnwand
Plattfromtyp:
4-eck
Wagentyp:
Magazinwagen
Nestbar:
Nicht nestbar
Bügel:
Mit Bügel
Höhe mm:
930
Breite mm:
470
Länge mm:
815
Tragkraft kg:
250
Bereifung:
Vollgummiräder Ø 125mm
Anzahl Ladefläche:
1
Ausführung Ladefläche:
Holzwerkstoff
Verkaufseinheit:
VE
Klappbar:
Klappbar
Ladeflächenbreite mm:
450
Ladeflächenlänge mm:
720
Produkttyp:
Magazinwagen
Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,71*
€ 155,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 136,38*
€ 156,35*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,92*
€ 157,90*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 139,11*
€ 159,49*
Lager 261
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,10*
€ 183,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,73*
€ 218,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,52*
€ 208,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,76*
€ 202,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,46*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,02*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.