Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubfachschrank mit 8 Schubfächern,für Werkbankbreite 2000 mm | SMK2167-1023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubfachschrank mit 8 Schubfächern,für Werkbankbreite 2000 mm | SMK2167-1023
Schubfachschrank mit 8 Schubfächern,für Werkbankbreite 2000 mm | SMK2167-1023
Artikel-Nr.:
     261-SMK2167-1023
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     CL7H090800
EAN/GTIN:
     4057211001094
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubfachschrank mit 8 Schubfächern,für Werkbankbreite 2000 mm | SMK2167-1023

Schubfachschrank mit 8 Schubfächern
für Werkbankbreite 2000 mm
Schubfach-Blockbreite 700 mm
Schubfach-Innenmaße 600 x 450 mm
Gesamthöhe 920 mm
Schubfächer: 8x100 mm
Farbe Gehäuse/Schubfächer RAL 7016/1023
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Grundtisch
Schubfachausführung:
Vollauszug 100%
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Serienname:
SIMPLE
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Werkstatt
Höhe mm:
800
Breite mm:
700
Tiefe mm:
575
Ausstattung:
8 Schubfächer, 8 x 100 mm
Farbe Front:
Verkehrsgelb RAL 1023
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 800mm höhe, material werkzeugschrank, bedrunka werkzeugschrank, Stahlschrank, Werkbank, Werkbanksystem, Reihenwerkbank, Werkbankplatten, Werkbankelemente, Werkbankblock, Blockwerkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,80*
€ 887,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,82*
€ 880,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,20*
€ 848,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,16*
€ 816,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,08*
€ 759,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH100
ab € 44,57*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH100
ab € 59,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH100
ab € 42,97*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH150
ab € 46,25*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH200
ab € 54,47*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH100
ab € 51,88*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH150
ab € 37,46*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH200
ab € 42,22*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135BLH100
ab € 39,37*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135BLH150
ab € 34,62*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135BLH200
ab € 50,69*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113BLH100
ab € 38,95*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113BLH150
ab € 28,72*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113BLH200
ab € 51,57*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
CLFGHV
ab € 57,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.