Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 10-teilig, R 24-24, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-139BLH200
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     139BLH200
EAN/GTIN:
     4050413004009
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 10-teilig, R 24-24, Schubladennutzmaß 600 x 600 mm, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm

Artikelbeschreibung:

  • 2 x MF 600 mm
  • 8 x TW 200 mm
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
6,01 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör, Zubehör, Metalleinteilung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH100
ab € 26,57*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH150
ab € 29,74*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH200
ab € 33,34*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH100
ab € 29,74*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH150
ab € 32,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.